Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabre saw blade, construction, two stars For mineral insulating materials
For cutting mineral insulating materials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le bord dentelé garantit des résultats sans déchirure et est idéal pour les coupes courbes précises
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Rouge : Convient pour les inserts spéciaux
Système en étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!