Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabre saw blade metal three stars For ventilation and air-conditioning ducting
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Rainurage facile et extrêmement rapide dans les matériaux fins
- Pointe et forme de lame de scie spéciales
- Coupes incurvées et verticales les plus étroites
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.
- Si possible, fixer le matériau à usiner pour éviter les vibrations.
Idéal pour les coupes dans les tôles fines avec une épaisseur de matériau de 0,6 à 1,5 mm et pour les conduits de ventilation jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur de matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!