Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
8 article(s) avec 25 versions trouvées
Ideal for pipe holders. Highest load-bearing capacity and long service life
With serrated teeth for effortless cutting of metals
Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
Ideal for heavy-duty applications, such as e.g. thick sheet metal and pipes
Vario tooth pitch for burr-free and vibration-reduced cutting
Precise and right-angled cuts in metal pipes and profiles. Robust, fast and strong with a long service life
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.