Stack trolley with step skids

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stack trolley with step skids

With plastic skids for travelling over uneven ground and ledges

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Patins pour escalier fixés grâce à des attaches et pouvant être remplacés si nécessaire

  • Construction en acier solidement soudé

  • Tubes en acier, Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur

  • Roues avec jantes en plastique et roulements à rouleaux

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures