Safety angle grinder SWS 12-125-T SOLID
Safety angle grinder  SWS 12-125-T SOLID - 1
Safety angle grinder  SWS 12-125-T SOLID - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Safety angle grinder SWS 12-125-T SOLID

1250 W. Robust safety angle grinder with motor brake and paddle switch (deadman function). Designed for applications with the highest safety requirements.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Contacteur à palette avec fonction d'activation (interrupteur homme mort) et frein moteur


La meuleuse d'angle fonctionne uniquement lorsque l’interrupteur est actionné. Le frein moteur mécanique arrête également le disque dans un délai d'environ 2 secondes en cas de coupure de courant.



Electronique constante et puissance la plus élevée de sa catégorie


Pour une avancée rapide des travaux et une durée de vie élevée.



Protection contre le recul


Pas de recul si le disque se bloque. Pour un niveau élevé de protection de l'utilisateur et un travail en continu.



Poignée avec réduction des vibrations et système anti-vibrations intégré


Moins de vibrations main-bras, longévité prolongée de l'outil électrique et du disque abrasif.



Carter de protection à réglage rapide


Réglage rapide du carter de protection sans aucun outil.



Protection contre les surcharges électroniques, démarrage en douceur et protection anti-redémarrage


Augmente la durée de vie et le niveau de sécurité d'utilisation de l'outil électrique.