Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Safety angle grinder SWS 26-230-T
Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Une protection antipoussière brevetée et un moteur robuste de 2 600 W garantissent une durée de vie élevée
- Frein à disque mécanique en moins de 2,5 s
- L'interrupteur homme mort avec fonction de sécurité empêche tout démarrage involontaire et stoppe l'alimentation lorsqu'il est relâché, ce qui entraîne l'arrêt de la machine
- L'interrupteur de sécurité électronique augmente la protection de l'utilisateur en réduisant le recul lorsque le disque est bloqué
- Le système d'amortissement et d'équilibrage automatique intégré, réduit les vibrations et facilite le travail
- Poignée principale orientable et réglable sur 4 positions ; une poignée supplémentaire peut être montée sur 3 positions pour permettre une position de travail optimale en fonction du type d'application
- L'écrou à desserrage rapide permet de changer les disques sans outil
- Carter de protection permettant un réglage sans outil
- Démarrage progressif
- Protection anti-redémarrage et contre les surcharges électroniques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!