- Coque en métal
- Semelle anti-perforation en métal
- Semelle d'usure en PVC antidérapante SR
- Semelle extérieure conçue pour une excellente adhérence et traction
- Talon décroché LG
- Tige en PVC facile à nettoyer de 38 cm de hauteur
- Résiste aux huiles,hydrocarbures et graisses
- Chaussant amélioré pour plus de confort et de maintien
- Absorption d'énergie dans la zone du talon
- Mondopoint 11
- 1113 g / chaussure en taille 42
- Conforme à la norme S5 SR FO LG
- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
Disponible en taille(s) :
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Les bottes de sécurité Dunlop Work IT S5 SR FO LG sont spécialement conçues pour les travailleurs & artisans qui recherchent fiabilité et confort dans leurs activités quotidiennes. Elles sont également adaptées aux métiers de l'industrie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!