Safety clamp gripper

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Safety clamp gripper

Flexible

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Peut être fixée à tous les connecteurs de 4 mm à ressort

  • Bloque-fils à ressort avec queue flexible isolée en silicone

  • Courant/tension nominal(e) : max. 4 A/1 000 V CAT III

  • Excellente résistance à la chaleur

  • Contenu de la livraison : une poignée de préhension rouge et une poignée de préhension noire