wSafe® 4000 pneumatic safety coupling With male thread

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

wSafe® 4000 pneumatic safety coupling With male thread

The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Alimentation en air comprimé et en énergie optimale pour les consommateurs d'air comprimé


Une vanne d'écoulement optimisée facilite un débit élevé jusqu'à 4 000 l/min et une pression de service maximale de 16 bar, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits pour l'utilisateur.



Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes


Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.



Longue durée de vie


Manchon de blocage en acier trempé



Désaccouplement sûr à une seule main


L'accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape facilite le désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. Le raccord libère automatiquement la pression et favorise le maintien en place du flexible.



Accouplement compatible avec les autres raccords pneumatiques


Raccords de la série 4000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 10,4 mm.