Safety tapper, small, fully-insulated

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Safety tapper, small, fully-insulated

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les produits illustrés sont dotés d'une bague pour fiche de sécurité de 4 mm et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.


  • Largeur de fixation : 11 mm.

  • Courant/tension nominal(e) : max. 15 A/300 V CAT II.

  • Prise de sécurité de 4 mm dans corps isolé.

  • Contenu de la livraison : une taraudeuse rouge et une taraudeuse noire.