Elastico Pro safety harness
Elastico Pro safety harness - 1
Elastico Pro safety harness - 2
Elastico Pro safety harness - 3
Elastico Pro safety harness - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elastico Pro safety harness

Ergonomic safety harness allowing maximum freedom of movement

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Confort optimal grâce aux éléments suivants :


  • Utilisation d'une ceinture élastique au niveau de la poitrine

  • Rembourrage dorsal en forme de X

  • Rembourrage au niveau des jambes


Facile à enfiler et à enlever grâce aux éléments suivants :


  • Sangles disposées au travers du rembourrage dorsal (aucune torsion)

  • Boucles rapides sur les sangles au niveau des jambes


Œillet de harnais arrière conformément à la norme EN 361



Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361

Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.

  • Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.