Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elastico W101 safety harness
Ergonomic safety harness with elastic harness material that makes it very comfortable to wear
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Liberté de mouvement maximum, très agréable à porter
- Le matériau élastique au niveau du harnais et de la zone de l'épaule permettent un maximum de liberté pendant les mouvements
- Le matériau garantit également le confort pendant le port du harnais
Des outils à portée immédiate de la main
- Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés
Testé et approuvé
- Le harnais de sécurité peut supporter jusqu'à 140 kg
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton de la longe
- Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!