Safety harness W300
Safety harness W300 - 1
Safety harness W300 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Safety harness W300

Extremely lightweight safety harness with maximum comfort

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Très agréable à porter


  • Utilisation de sangles de 44 mm de large

  • Rembourrage dorsal respirant qui rend la mise en place rapide et facile


Rapide et facile à mettre et à enlever


  • Ouverture rapide des boucles de jambe

  • Ouverture et positionnement rapides de la boucle thoracique


Homologué jusqu'à 150 kg



Point de fixation avant conforme à la norme EN 361 avec 2 grands anneaux jaunes facilitant la reconnaissance



Point de fixation (EN 361) arrière décalé vers le haut, facile d'accès



Pas de points de pression pendant le transport (par exemple en voiture) ou lors du placement de matériel sur les épaules

Indication

Si aucune boucle thoracique du harnais de sécurité ne comporte d'attache, nous recommandons de les relier à l'aide d'un mousqueton. Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.