- Tige : Cuir velours (épaisseur 1,8-2,0 mm)
- Doublure : doublure en textile respirant résistant à l'usure
- Languette rembourrée fermée
- Semelle intérieure : amovible, anatomique, absorbant l'humidité, antistatique et respirante
- Coques de protection au niveau des orteils : Coques de protection en plastique au niveau des orteils
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire antiperforation en textile sans métal
- Semelle : semelle en PU double épaisseur, résistante à la température jusqu'à +140 °C
Recommandées pour :
- La couverture
- La menuiserie
Convient pour :
- Les électriciens (tension 1 000 volts)
- Les installations de chauffage et de ventilation
- L'industrie générale
- Les garages
- La plomberie
- La menuiserie/l'ébénisterie
- L'ingénierie publique
- L'industrie générale
- Les travaux publics
- Le plâtrage
- Les travaux d'excavation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!