Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Safety test lead with restrictable test tips
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour un stockage étanche à la poussière.
- Câbles : Câbles en silicone hautement flexibles à double isolation avec fil extra fin, section transversale 1 mm2
- Longueur : 1,2 m
- Tension/courant nominal(e) : 1 000 V/CAT III, 20 A
- Embout de test de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact à ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm coudée à 90°.
- Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de test noir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!