Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sanding sleeve Useit® S/G metal For professional sanding and polishing of stainless steel (finishing)
For professional sanding and polishing of stainless steel (finish sanding).
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Permet d'obtenir une brillance élevée sans pâte à polir.
Peu de main-d'œuvre nécessaire, temps de travail réduit
Matériau : Maille en mousse/tissu
Pas de formation de rainures de ponçage, temps de traitement court
Offre un motif de ponçage plus fin que la toile
Réalise des motifs de ponçage qui ne peuvent pas être obtenus avec de la toile, permet de réaliser des économies.
Modèle
- Structure du support de grains : Tissu polyamide + mousse polyuréthane + puissance abrasive polyamide
- Liant : Peinture à base de résine synthétique
- Grain abrasif : Carbure de silicium (gris foncé)
En raison de l'élasticité du matériau supportant la mousse, la pointe du grain ne pénètre pas dans le matériau traité aussi profondément qu'avec les abrasifs traditionnels. On évite ainsi la formation de rainures de ponçage pour obtenir un brillant exceptionnel sans utiliser de pâte à polir.
Pour le ponçage et le polissage des surfaces (finition) telles que l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton et l'aluminium.
Convient aux rouleaux gonflables ou aux rouleaux d'extension.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!