Sanding disc Useit Superpad vehicle
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 1
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 2
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 3
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 4
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 5
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 6
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 7
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 8
Sanding disc Useit Superpad vehicle - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sanding disc Useit Superpad vehicle

The perforated sanding disc for filler and filler compounds, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
Disque abrasif perforé sur toute la surface


  • La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.

  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.


Opération sans poussière et sans ombre


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Permet de gagner du temps et de l'argent.


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.



Aucun encrassement du disque abrasif


Le disque Useit® Superpad P pour véhicules est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous) – avec ou sans extraction de poussière.



Support en mousse


Equilibrage de pression


La pression par point sur la surface est réduite par l'isolant en mousse.



Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).

  • 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).

  • 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).

  • 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).