Sandpaper roll Useit® Superpad vehicle
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 1
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 2
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 3
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 4
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 5
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 6
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 7
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 8
Sandpaper roll Useit<SUP>®</SUP> Superpad vehicle - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sandpaper roll Useit® Superpad vehicle

The perforated sanding roll for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Rouleau de papier abrasif perforé sur toute la surface


  • La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.

  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.


Opération sans poussière et sans ombre


Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels.



Permet de gagner du temps et de l'argent.


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.



Aucun encrassement du disque abrasif.


Le disque Useit Superpad P pour véhicules est universellement adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.



Support en mousse


  • Equilibrage de pression

  • La pression par point sur la surface est réduite par le support en mousse.


Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).

  • 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).

  • 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).

  • 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).