Silicone acetate, sanitary
Silicone acetate, sanitary - 1
Silicone acetate, sanitary - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Silicone acetate, sanitary

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Propriétés


  • Bonne adhérence sans primaire sur verre et surfaces vitrifiées, tels que, par ex. émail, carreaux et aluminium

  • Elasticité permanente, résistance aux intempéries et aux UV

  • Sans danger pour la santé ; peut donc également être utilisé dans les piscines et les entreprises de transformation des aliments

  • Mastic coloré contenant un fongicide



Avantages des produits en poches


  • Pour une meilleure gestion des déchets industriels et un meilleur respect de l'environnement : Volume de déchets réduit au trentième

  • Efficace : Lors de l'utilisation de poches de 600 ml, une étanchéité est possible pendant presque deux fois plus longtemps, jusqu'au remplissage du pistolet.
  • Ainsi, les pertes causées par le remplacement de cartouche sont réduites

  • Moins de résidus :
  • La teneur résiduelle passe de 4 % (cartouche) à 1 % (sachet)
Indication
  • Il convient que la profondeur du joint soit égale à deux fois la hauteur de ce dernier, il devra être d'au moins 6 mm. Pré-remplir les profondeurs de joints les plus importantes avec, par ex., des fonds de joint en mousse afin d'éviter un collage à trois points

  • Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de graisse

  • Il est préférable d'utiliser un primaire sur les surfaces alcalines, poreuses ou absorbantes (par ex. le bois, le béton, etc.), le fer et les métaux ferreux (zinc, plomb, cuivre)

  • Pour le collage de miroirs et l'étanchéité du marbre et du granit, des tests préalables doivent être effectués

  • Non compatible avec du bitume et du butyle

  • Ne convient pas pour des joints de verre isolant


Pour des raisons d'impression, les couleurs indiquées peuvent différer légèrement des teintes originales.