Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scaffolding anchor system
GR 14 mm scaffold anchors for fastening free-standing scaffolding (must be used with eyelet screw GS 12)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale
- Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure
- Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale
- Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation
- La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées
- Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion
- Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR Ø 14 doit être utilisée avec un piton GS 12
- Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, briques pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger
- Pour les briques creuses et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR Ø 14 (grande zone d'expansion) avec un piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux au carbure de tungstène pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!