Oil extraction device For mobile operation, complete with 8 suction probes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Oil extraction device For mobile operation, complete with 8 suction probes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Récupérateur d’huile par gravité



Vidé via le tampon de pression (0,5 bar)



Tête d'aspiration transparente


Permet de surveiller l'état de l'huile usagée



L'huile de plusieurs véhicules peut être vidangée à la suite


En obtenant un vide maximal, il est possible de vidanger l'huile de plusieurs véhicules à la suite (max. 40 litres)



Tube d'observation externe


permettant de surveiller la quantité d'huile usagée



Plateau à petites pièces amovibles



Raccordement direct sans sonde à tous les véhicules Mercedes


Pour une extraction directe au niveau de la règle graduée