Screw For AMO®-Therm Mini stand-off installation system
Screw For AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installation system - 1
Screw For AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installation system - 2
Screw For AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installation system - 3
Screw For AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installation system - 4
Screw For AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini stand-off installation system - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screw For AMO®-Therm Mini stand-off installation system

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini se compose de cette vis et d'un adaptateur, qui est disponible séparément



De nombreuses applications avec seulement deux composants système


  • Une longueur de vis unique pour des épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm (il suffit de régler la longueur d'engagement du filetage en fonction de l'épaisseur de l'isolant)

  • Adaptateur avec filetage femelle moulé M8 et M10

  • L'adaptateur se compose de deux demi-coquilles, dans lesquelles les deux demi-coquilles sont fixées ensemble au centre de l'axe de la vis à l'aide d'une pince universelle. L'adaptateur est également pressé à l'avant et à l'arrière avec la pince universelle. L'adaptateur ne repose pas fermement sur la tête de vis ; les deux éléments peuvent être tournés séparément

  • Connexion possible d'une vis M6 et d'une vis pour cheville ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) avec insert d'adaptateur

  • Montage de tuyau de descente avec pièce filetée M10x45 mm en acier inoxydable A2, collier et rondelle d'étanchéité

  • Vis, boulons, rivets, clous et agrafes dans la maçonnerie sans ponts thermiques
Indication

Cette vis ne peut être utilisée qu'avec l'adaptateur pour le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini. Un foret spécial pour le béton et un autre pour la maçonnerie sont inclus dans l'assortiment. Respecter les recommandations de la section des accessoires.

Domaine d'application