Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Screw anchor W-SA 7.5 TYPE I
For individual attachment in cracked and non-cracked concrete. Type I, M8/M10 female thread, galvanised steel.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ancrage par verrouillage de forme
- Montage à trou débouchant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Installation ou démontage simple et rapide en vissant la vis d'ancrage dans ou hors du trou de perçage
- Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré
- Avec un agrément technique européen, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques (p. ex. poids propre, raccords, matériels stockés) ou quasi statiques (p. ex. façades, rails).
- Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (non homologué)
- Le modèle W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
- Adapté à la fixation de tuyaux, conduits de ventilation, etc.
Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!