Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concrete screw anchor W-SA TC, Timber Connect
For attaching wooden sills in cracked and non-cracked concrete
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Charges de traction et de cisaillement importantes
Fixation invisible :
Tête de vis réduite pouvant être noyée dans le bois
Plusieurs hauteurs de montage possibles pour chaque diamètre de vis (par ex. W-SA TC 12 x 160 : tfi x = 80 mm à 300 mm)
Les charges ne dépendent pas de l'épaisseur de la pièce fixée
Montage traversant
Montage et démontage simples et rapides
La fixation peut être mise en œuvre avec la clé à chocs ESS ½ pouce
Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente
Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
Fixation par verrouillage de forme
Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé.
Agrément technique général : Z-21.1-1917
Dimensionnement
- Connexions bois : Dimensionnement conformément à la norme DIN 1052:2008-12
- Connexions Béton : Dimensionnement conformément au Guide ATE 001, Annexe C
Fixation d'appuis de fenêtres en bois sur le béton fissuré et non fissuré
La fixation bénéficie d'un agrément technique général pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2001-07
Fixation bénéficiant d'un agrément technique général pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
La fixation ne peut être utilisée que dans les enceintes fermées, par ex. habitations, bureaux, écoles, hôpitaux, magasins
La vis d'ancrage peut être utilisée pour la fixation des bois suivants :
- Bois massif de conifère de qualité minimum S10 conformément à la norme DIN 4074-1
- Bois lamellé conformément à la norme DIN 1052
- Poutres lamellées de qualité minimum S10 conformément à l'agrément technique général
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!