Concrete screw anchor W-SA TC, Timber Connect

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete screw anchor W-SA TC, Timber Connect

For attaching wooden sills in cracked and non-cracked concrete

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Charges de traction et de cisaillement importantes



Fixation invisible :


Tête de vis réduite pouvant être noyée dans le bois



Plusieurs hauteurs de montage possibles pour chaque diamètre de vis (par ex. W-SA TC 12 x 160 : tfi x = 80 mm à 300 mm)



Les charges ne dépendent pas de l'épaisseur de la pièce fixée



Montage traversant



Montage et démontage simples et rapides


La fixation peut être mise en œuvre avec la clé à chocs ESS ½ pouce



Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente



Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum



Fixation par verrouillage de forme



Le filetage en dents de scie taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé.

Homologation

Agrément technique général : Z-21.1-1917



Dimensionnement


  • Connexions bois : Dimensionnement conformément à la norme DIN 1052:2008-12

  • Connexions Béton : Dimensionnement conformément au Guide ATE 001, Annexe C