Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation par verrouillage de forme
- Le filetage taraude le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé
- Faible profondeur de perçage
- Petit diamètre de perçage
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Mise en œuvre rapide et facile par simple vissage de la vis d'ancrage dans le trou de perçage
- Démontage simple et rapide
- L'ancrage peut être utilisé pour la fixation de charges principalement statiques
- Peut être utilisé dans le béton < B25, la pierre naturelle résistante à la compression, la brique calcaire pleine, la brique pleine, la brique de laitier (sans homologation)
- Le W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!