Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ancrage par verrouillage de forme
- Les filetages taraudent le béton lorsque la vis est mise en place dans le trou pré-percé
- Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords réduits
- Montage traversant
- Faible profondeur de perçage
- Faible diamètre de perçage
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Mise en œuvre rapide et facile par vissage de la vis d'ancrage dans le trou de perçage
- Démontage possible facilement et rapidement
- Grande variété de types> Domaine d'applications vaste
- Filetage de raccordement M6 et M8
- Adapté à la fixation de charges moyennes à lourdes
- Avec un avis technique, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé et non armé ayant une résistance C20/25 minimum et C50/60 maximum conformément à la norme EN 206-1:2001-07 ou B25 au minimum et B55 au maximum selon la norme DIN 1045:1988-07
- Ancrage bénéficiant d'un avis technique pour une utilisation dans le béton non fissuré (zone de compression du béton)
- Ancrage d'habillage de plafond léger et de plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168 et pour les ancrages structurellement comparables jusqu'à 1,0 kN/m2 avec avis technique
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques
- Utilisable dans le béton < B25, la pierre naturelle dure résistante à la compression, les briques calcaires pleines, les briques pleines, les briques de mâchefer (non homologué)
- Le modèle W-SA peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
- Adapté à la fixation de profilés métalliques, tuyaux, conduits de ventilation, structures en bois, plafonds suspendus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!