WG-Fix screw, raised countersunk head
WG-Fix screw, raised countersunk head - 1
WG-Fix screw, raised countersunk head - 2
WG-Fix screw, raised countersunk head - 3
WG-Fix screw, raised countersunk head - 4
WG-Fix screw, raised countersunk head - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WG-Fix screw, raised countersunk head

Universal screw anchor with raised countersunk head for quick and easy secondary fastening in solid stone and gypsum plasterboard

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Montage simple et rapide

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Version tête fraisée bombée pour un fraisage facile et propre

  • Le filetage HiLo permet d'augmenter le couple de foirage

  • Un pas de filetage élevé permet de visser rapidement.
Indication

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

Domaine d'application