Screw connection seal
Screw connection seal - 1
Screw connection seal - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screw connection seal

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Résistance élevée à la pression

  • Stabilité thermique élevée

  • Homologuée DVGW

  • Homologuée KTW
Indication

La température et la pression étant mutuellement dépendantes, il est impossible de contraindre le joint avec les valeurs maximum simultanément. Les spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d'application.