Potrebna su samo tri koraka da biste se registrovali i koristili sve funkcije koje nudi onlajn prodavnica.
Prodaja samo za pravna lica
QR kôd više ne važi. Kliknite na dugme u nastavku da biste ga ponovo aktivirali.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortiranje
9 stavka/e/i sa 656 pronađene/ih verzije/a
DIN EN ISO 4017 hexagonal bolt and DIN EN ISO 4032 hexagon nut, steel 8.8U, hot-dip galvanised. Non-preloaded structural bolting assemblies for metal construction.
ISO 4014, steel 8.8 galvanised, with nut ISO 7042
ISO 4017, steel 8.8 galvanised, with nut ISO 7042
Postoji još rezultata pretrage. Da biste dobili preciznije rezultate, detaljnije odredite parametre.
Proverite ovo ili koristite drugi termin za pretragu.