Screw-in angle 45/60 degrees

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screw-in angle 45/60 degrees

Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les deux côtés de cette butée parallèle réglable peuvent être utilisés pour le positionnement central des vis sur la poutre

  • L'utilisation d'une butée en acier inoxydable permet de minimiser le risque de dérapage lors de l'insertion de la vis, dont les deux extrémités peuvent être insérées

  • L'aimant permanent pour les travaux en hauteur, le porte-embout intégré et la possibilité d'un montage à une main garantissent un travail pratique et facile

  • Grâce à la ligne de traçage intégrée, les points de consigne sont plus faciles à tracer

  • Le plastique résistant à l'usure garantit une longue durée de vie
Indication

Les écarts de charge, qui peuvent survenir en raison d'un montage incorrect des vis ou d'un endommagement des vis causé par l'entrecroisement des vis aux points de croisement, sont évités.