Protection standard :
Pour boucher les trous de perçage selon DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Effet d'étanchéité :
Une lèvre d'étanchéité sur le pourtour (sans rupture de forme) empêche la pénétration et la fuite de liquides dans la limite de certains seuils.
Robuste :
Fabrication en polyamide de haute qualité résistante aux chocs.
Informations complémentaires :
Assemblage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé. Particulièrement adapté aux processus de nettoyage, d'essai, de peinture ou aux transports.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!