Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle - 1
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle - 2
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle

Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Durable et efficace


  • Tournevis avec support pour quatre pans mâle

  • Peut également servir d'extension de cliquet grâce au quatre pans mâle à l'extrémité de la poignée

Confortable à utiliser


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole de la tige et à la taille de la tige sur la poignée