Screwdriver, 1/4 inch With quick-change chuck and flexible shaft
Screwdriver, 1/4 inch With quick-change chuck and flexible shaft - 1
Screwdriver, 1/4 inch With quick-change chuck and flexible shaft - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screwdriver, 1/4 inch With quick-change chuck and flexible shaft

Round shank with flexible shaft and bright nickel-plated head

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Plus de flexibilité ? Aucun problème


  • Idéal pour les zones difficiles d'accès ou les espaces confinés grâce à l'arbre flexible

  • Simple d'utilisation grâce au mandrin à serrage rapide, pour un changement facile d'embout

  • Particulièrement durable grâce à la tête nickelée

  • Pointe conforme à la norme DIN 3126-D avec porte-embout


Une qualité indéniable


  • Poignée bimatière pour un travail sans fatigue

  • La poignée est dotée de côtés aplatis pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur le tournevis et à la taille inscrite sur la poignée