Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder
Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder - 1
Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder - 2
Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder - 3
Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder - 4
Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screwdriver, SPEED With magnetic 1/4 inch bit holder

For a 4x faster screw speed

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Quadruple la vitesse du vissage manuel de manière purement mécanique, notamment pour les filetages métriques

  • Engrenage planétaire commutable pour un raccord à vis puissant avec un couple de serrage maximal de 14 Nm

  • Conception robuste en acier

  • Absolument sans entretien

  • Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer ou désactiver la fonction SPEED
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser la fonction Turbo uniquement après le vissage des premiers filets

  • Pour serrer ou desserrer des raccords à vis, il est recommandé de désactiver la fonction Turbo

  • Il est donc possible de disposer d'un raccord à vis puissant à main, pour obtenir un résultat de travail optimal