Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Screwdriver with AW tip
The AW tip ensures improved clamping in the screw head and prevents unwanted cam out
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lame : Chromé mat
Pointe : Black Point
Codage couleur des calibres
Avantages du système d'empreinte AW par rapport aux systèmes d'empreinte précédents :
- Transmission optimale de puissance
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Plus grande surface de contact de l'embout dans l'empreinte de la vis - forces d'éjection
- Forces d'éjection (rejet) nulles. Une répartition homogène des forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!