Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
PH screwdriver with hexagon shank
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Efficacité durable
- Queue hexagonale chromée mate extrêmement robuste
- Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes à queue
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la queue
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH
Poignée sophistiquée
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!