Screwdriver PH short with round shank
Screwdriver PH short with round shank - 1
Screwdriver PH short with round shank - 2
Screwdriver PH short with round shank - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screwdriver PH short with round shank

Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Petit mais plein de qualités


  • Adapté aux zones étroites et difficiles d'accès grâce à sa queue extra courte

  • Queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la queue

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH

  • Conforme aux normes DIN 5262 et SMS SS 2831


Prise en main confortable


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée