Slotted screwdriver, laser tip With hexagon shank
Slotted screwdriver, laser tip With hexagon shank - 1
Slotted screwdriver, laser tip With hexagon shank - 2
Slotted screwdriver, laser tip With hexagon shank - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted screwdriver, laser tip With hexagon shank

Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Profil de pointe laser



Pointe de lame coupée au laser, arêtes vives


  • Positionnement ultrasécurisé du tournevis dans la tête de vis

  • Meilleure prise des vis pour un meilleur transfert de couple

  • La réduction des glissements améliore la sécurité et réduit l'endommagement subi par les vis et les surfaces sensibles

  • Aucun besoin de repositionnement lors du vissage


Lame : Chromée mate



Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, pointe laser, Black Point