Screwless connection terminal WAGO COMPACT

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screwless connection terminal WAGO COMPACT

Small and easy-to-use for all types of conductor

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Plage de serrage pour conducteurs à fils fins : 0,2-4,0 mm²

  • Tension nominale de 450 V

  • Tension transitoire nominale de 4 kV

  • 2 ouvertures de test : 1 dans le sens de la connexion du fil, et 1 sur le côté opposé

  • Boîtier transparent pour la surveillance des contacts de fiche

  • Levier d'activation facile à utiliser
Indication
  • Ne jamais travailler sur des pièces sous tension

  • Utiliser le produit uniquement pour son usage prévu

  • Respecter toutes les directives en vigueur

  • Respecter les données techniques du produit

  • Ne pas utiliser de produits endommagés

  • Respecter les longueurs de dénudage appropriées

  • Utiliser des accessoires authentiques

  • Insérer le fil en butée