Brushable sealing film
Brushable sealing film - 1
Brushable sealing film - 2
Brushable sealing film - 3
Brushable sealing film - 4
Brushable sealing film - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brushable sealing film

Universal seal membrane for joints between various components

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Applicable au pinceau et pulvérisable

  • Etanche à l'air et imperméable

  • Elasticité permanente

  • Durcissement rapide

  • Ne contient ni silicone, ni solvant ni isocyanate

  • EC1 Plus
Indication

Le processus de durcissement dure plus longtemps en cas d'humidité abondante et de basses températures. Le film d'étanchéité ne doit pas être utilisé comme une colle de surface. Le produit d'étanchéité peut être peint avec des peintures à base aqueuse. Des décolorations peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Des essais préliminaires doivent donc être effectués. Eviter le contact avec le polyéthylène, le polypropylène, le silicone, le caoutchouc butyle, le néoprène, l'EPDM et les surfaces contenant du bitume et du goudron. Pour optimiser l'adhérence du plâtre avec le produit d'étanchéité, il est recommandé d'insérer/presser une bande couvre-joint en fibre de verre ou un patin en fibre de verre sur le produit d'étanchéité pendant qu'il durcit.