Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sealant Dichtfix
Sprayable, MS polymer-based sealant for restoring the original texture following accident repair work.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très large domaine d'applications
Adhère sur diverses surfaces, même sans couche de primaire.
Dureté Shore A élevée
Le matériau résiste aux contraintes mécaniques
Haute résistance à la traction et allongement à la rupture
Le joint résiste aussi à des mouvements/allongements plus forts.
Stable aux UV
Excellent résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints.
Peut être peint, même en cas de surface humide
Sans isocyanate ni silicone
Ne pas laisser le produit Seal/Fix entrer en contact avec les matériaux PU frais (qui n'ont pas encore durci). Pour peindre le produit avec des peintures métalliques, appliquer un apprêt isolant. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit Seal/Fix, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.
La peinture doit être posée dans les 2 heures suivant l'application.
Etanchéité avec remplacement de pièces dans le compartiment moteur, coffre, trains roulants, puits d'amortisseur, passage de roue, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
Le produit Dichtfix est appliqué au moyen d'un pistolet à air comprimé spécial. Les structures et épaisseurs de couche requises sont déterminées par la distance de pulvérisation ou par la pression d'air.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!