Sealant smoothing agent

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sealant smoothing agent

Universal smoothing agent suitable for all types of sealants

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Application facile grâce à l'aérosol

  • Le joint d'étanchéité durcit plus vite grâce à la réticulation uniforme de la surface.

  • Surface soignée, en humidifiant le mastic d'étanchéité puis en lissant le joint à l'aide d'une spatule de lissage adaptée, la surface du joint devient plus flexible et plus lisse
Indication

L'utilisation de l'agent de lissage d'étanchéité pour créer un joint entre des pièces en acier peut entraîner de la corrosion. Attention : Les bords ou surfaces décolorés peuvent ressortir sur les surfaces absorbantes. Pour éviter les traces, éliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre juste après l'application. Attention : peut entraîner un léger effet de brouillard sur le verre dépoli.


En cas d'application sur de la pierre naturelle, l'excédent d'agent de lissage doit être rincé avec de l'eau propre avant d'être séché pour éviter la formation de taches. Maintenir la bombe selon un angle donné pendant l'application, pour s'assurer que .le tube montant se situe en dessous de la surface du liquide. Le maintien de la bombe de niveau pendant trop longtemps entraînera une utilisation partielle de celle-ci.