Furnace putty 1000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Furnace putty 1000

Solvent-free 1-component sealing compound with optimum heat resistance, high degree of strength and excellent adhesion to metal surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Sans formation de sédiments


Les constituants individuels ne se séparent PAS pendant le stockage



Prêt à l'emploi


Aucune agitation préalable n'est nécessaire comme pour les produits en pots par exemple


Facile à appliquer avec un pistolet à cartouches



Résiste au gel


Températures de stockage inférieures à 0 °C (environ -5 °C) possibles



Sans silicone

Indication

Le mastic n'est plus élastique une fois qu'il a séché.