Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Furnace putty 1000
Solvent-free 1-component sealing compound with optimum heat resistance, high degree of strength and excellent adhesion to metal surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Sans formation de sédiments
Les ingrédients ne se séparent PAS les uns des autres lors du stockage
Prêt à l'emploi
Il n'est pas nécessaire de remuer le matériau avant l'emploi, comme cela est requis avec des produits en pot, par exemple
Peut être facilement appliqué à l'aide d'un pistolet pour cartouches
Résiste au gel
Température de stockage inférieure à 0 °C (environ -5 °C) possible
Sans silicone
Le mastic n'est plus élastique une fois qu'il a séché.
Le mastic réfractaire 1000 est utilisé dans le secteur des équipements de chauffage, notamment pour l'étanchéité des chaudières, des fours, des cuisinières, des cheminées, des raccords de chambre de combustion, des tuyaux de gaz de fumées et d'un large éventail d'appareils et d'équipements dans le secteur haute température jusqu'à 1000 °C, mais il peut également être utilisé à la place des cordons d'étanchéité des portes de système de chaudière après une inspection annuelle et/ou un nettoyage.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et non polies. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!