Sealing tape Panel Soft
Sealing tape Panel Soft - 1
Sealing tape Panel Soft - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sealing tape Panel Soft

Very soft, high-quality, closed-cell PVC foam for very light compression in quick roll version.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Très bonnes propriétés d'étanchéité


Imperméable à l'eau à un niveau de compression de 30 %. Particulièrement adapté aux matériaux se déformant facilement.



Application rapide


Le papier de masquage est automatiquement extrait du rouleau et peut être enlevé rétrospectivement.



Bonne compatibilité avec les matériaux


Résiste très bien aux acides dilués, aux alcalis, au benzène, aux alcools, à la glycérine, aux huiles, à la graisse et à l'eau salée



Hautes propriétés d'absorption


Amortissement du bruit et des vibrations.

Indication

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée.