Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sealing tape VKP® Dreifix
Impregnated, pre-compressed multi-purpose sealing tape for simultaneous internal and external sealing and insulation of window and door joints.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Étanchéification et isolation complètes en une seule étape
- Permet de gagner un temps considérable lors de l'installation
- Très facile à appliquer
- Nette réduction de l'espace de stockage nécessaire (remplace trois produits classiques)
Satisfait aux exigences de montage RAL, ÖNORM B5320 et des dernières technologies
- Résiste à la pluie, perméable à la vapeur sur la face externe
- Isolation thermique et protection anti-bruit à partir de la zone intermédiaire
- Etanche à l'air et à la vapeur sur la face interne ("plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur")
Installation possible par tous les temps
- Le produit offre une étanchéité intégrée dans quasiment toutes les conditions météorologiques
- Montage rapide grâce à l'autocollant simple face
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, conformément à la norme DIN 18542 BG1 + BGR
- Dans son état comprimé, résiste en permanence aux intempéries et aux UV
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
Sans solvant certification EMICODE EC1Plus
Sans danger pour les personnes et l'environnement
Les irrégularités du support sont lissées de manière fiable dans la zone du joint spécifié.
Dans la zone de joint inférieure, nous recommandons VKP® Trio SF, réf. 0875 36…
Pour les travaux de peinture et d'étanchéité, effectuer les tests correspondants. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce.
1. Préparation :
Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures. Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban. Prendre en compte la longueur supplémentaire d'environ 2 cm/m lors de la découpe de la longueur de ruban.
2. Installation sur fenêtre :
Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre. Vérifier que le positionnement est correct à l'intérieur et à l'extérieur (étiquette blanche à l'intérieur).
3. Aspect dans l'angle :
Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal. Eviter les fuites. Les fuites doivent être colmatées avec la pâte à joint ECO, réf. 0892 700…
Fonctionnement :
Le ruban VKP® Dreifix est imprégné sur sa face interne. Dans le joint, l'étanchéité simple face permet de s'assurer que le gradient de diffusion de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur est conforme aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes) et ÖNORM B5320.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!