VKP® MAX sealing tape
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 1
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 2
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 3
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 4
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 5
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 6
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 7
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 8
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 9
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 10
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 11
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 12
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 13
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 14
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 15
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 16
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 17
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 18
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 19
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 20
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 21
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 22
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 23
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 24
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 25
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 26
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 27
VKP<SUP>®</SUP> MAX sealing tape - 28

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VKP® MAX sealing tape

Impregnated and pre-compressed sealing tape in line with BG1 for compensating higher joint tolerances.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Excellente adaptation aux contours


  • Etanchéification fiable des joints présentant des tolérances supérieures

  • Compense les irrégularités de la surface

  • Moins de dimensions de ruban requises grâce à un large éventail d'applications


Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa


Conforme à la classe BG1 selon la norme DIN 18542



Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau


Grâce à l'imprégnation, le ruban résiste à la pluie tout en assurant un bon séchage de l'humidité dans le joint en raison de sa perméabilité à la vapeur.



Excellente résistance aux intempéries


Convient aussi à une utilisation en extérieur

Indication

La vitesse de dilatation du ruban VKP MAX dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Tester la compatibilité du matériau en cas de revêtement avec des peintures et des produits d'étanchéité. Le ruban ne doit pas entrer en contact/être nettoyé avec des produits chimiques contenant des solvants ou des produits chimiques agressifs.