VKP® PLUS sealing tape
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUS sealing tape - 30

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VKP® PLUS sealing tape

High-quality, waterproofed, pre-compressed BG1 sealing tape for secure and permanent joint sealing up to over 600 Pa. BG1 and BGR according to DIN 18542:2020-04.

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, BG1 et BGR conformément à la norme DIN 18542:2020-04


Résistance testée et certifiée à la pluie conformément aux paramètres de test nécessaires.



Produit Würth Sealing System


Les produits individuels de la gamme Würth Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.



Excellente compatibilité écologique


Sécurité écologique testée conformément à la méthode de test GEV (classe EC 1 PLUS).



Sans solvant ; EMICODE EC1plus


Sans danger pour les personnes et pour l'environnement



Compensation des grandes différences entre les joints résistante à la pluie


La tolérance élevée du ruban permet une compensation des mouvements des composants et des tolérances de construction courantes plus efficace. Cela réduit le nombre de dimensions utilisées.



Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau


Lorsqu'il est comprimé correctement, le ruban assure une étanchéité parfaite à la pluie. Cependant, en raison de sa perméabilité à la vapeur, il assure une excellente protection contre l'humidité.

Homologation

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Les temps de repositionnement ne sont pas soumis à des spécifications définies. Ils reposent uniquement sur des valeurs empiriques. Ils dépendent du temps de stockage et de la température de stockage et d'utilisation. Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de repositionnement sont longs.



La résistance aux UV et aux intempéries peut être garantie uniquement si l'installation est effectuée de sorte à résister à la pluie.

Domaine d'application