Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sealing tape VKP® Trio BF
Pre-compressed and impregnated joint sealing tape for simultaneously sealing indoor and outdoor lifting/sliding doors, particularly those with deep joints.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, BG1 et BGR conformément à la norme DIN 18542.
Résistance à la pluie battante contrôlée et garantie ; voir rapport de test n° NDS04-2016-127 par MPA Hanovre
Application rapide
Résistance à la pluie battante, isolation thermique et étanchéité à l'air en un seul produit.
Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau
La structure en forme de coin permet d'obtenir la propriété de diffusion de vapeur requise "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".
Installation possible par tous les temps
Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les conditions météo.
Pas de réaction chimique sur le chantier
La vitesse de dilatation de VKP® Trio SF dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.
En cas de joints entre des composants solides, veuillez utiliser VKP® Plus, réf. 0875 0xxx. Dans la zone de joint inférieure, nous vous recommandons Flextape, réf. 0875 0xxx ou le ruban d'étanchéité externe EPDM, réf. 0875 150xxx. Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité spécifiques utilisés. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée comme une installation espacée.
Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.
Utilisé pour l'installation d'éléments de construction avec une grande profondeur de joint, par exemple lors de l'assemblage de portes levantes/coulissantes.
Le VKP® Trio BF est en forme de coin ; le matériau est plus épais sur la face interne que sur la face externe. Dans le joint, cette étanchéité permet de s'assurer que le gradient de diffusion de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur est conforme aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes).
1. Préparation
- Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures
- Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban
- Prendre en compte la longueur supplémentaire d'environ 2 cm/m lors de la découpe de la longueur de ruban
2. Installation sur fenêtres
Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre. Vérifier que le positionnement est correct à l'intérieur et à l'extérieur (étiquette grise à l'intérieur).
3. Apparence dans la zone du coin
Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal. Toujours éviter les fuites. Si disponible, sceller avec de la colle pour ruban flexible (réf. 0893 710 xxx).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!